Weidmüller - Connecteurs STV, RSV / autres - 1128100000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 4
calibre/courant nominal assigné (In) - 15 A
tension assignée (Ue) - 600 V
finition raccordement électrique, côté champ - raccordement à vis
finition raccordement électrique, côté commande - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Connecteurs STV, RSV / autres
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4032248909735
Réf. Sonepar
00097890973
Réf. Fournisseur
1128100000
Réf. Commerciale
Weidmüller
nombre de pôles:
4
calibre/courant nominal assigné (In):
15 A
tension assignée (Ue):
600 V
finition raccordement électrique, côté champ:
raccordement à vis
finition raccordement électrique, côté commande:
autre
degré de pollution:
2
profondeur:
55 mm
largeur:
145 mm
hauteur:
70 mm
mode de pose:
Rail DIN 35 mm