Weidmüller - Convertisseurs analogiques - 2490010000

CopieCopie
Weidmüller - Convertisseurs analogiques

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • plage de mesure de la fréquence - 400...400 Hz

  • sortie analogique 0 mA ... 20 mA - Oui

  • sortie analogique 4 mA ... 20 mA - Oui

  • adapté à un montage sur rail - Oui

  • avec sortie de commutation - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Convertisseurs analogiques

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4050118500448

Réf. Sonepar

00097009559

Réf. Fournisseur

2490010000

Marque

Weidmüller

plage de mesure de la fréquence:

400...400 Hz

sortie analogique 0 mA ... 20 mA:

Oui

sortie analogique 4 mA ... 20 mA:

Oui

adapté à un montage sur rail:

Oui

avec sortie de commutation:

Oui

sortie analogique 0 V ... 10 V:

Oui

avec autre sortie analogique:

Oui

fonction de configuration intégrée:

Oui

Le convertisseur de mesure de fréquence convertit les fréquences d'entrée en signaux analogiques standardisés.