Weidmüller - Convertisseurs analogiques - 2490020000

CopieCopie
Weidmüller - Convertisseurs analogiques

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • plage de mesure de la fréquence - 400...400 Hz

  • sortie analogique 0 mA ... 20 mA - Oui

  • sortie analogique 4 mA ... 20 mA - Oui

  • adapté à un montage sur rail - Oui

  • avec sortie de commutation - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Convertisseurs analogiques

Voir tous les produits de cette série

EAN

4050118500455

Réf. Sonepar

00097009561

Réf. Fournisseur

2490020000

Réf. Commerciale

Weidmüller

plage de mesure de la fréquence:

400...400 Hz

sortie analogique 0 mA ... 20 mA:

Oui

sortie analogique 4 mA ... 20 mA:

Oui

adapté à un montage sur rail:

Oui

avec sortie de commutation:

Oui

sortie analogique 0 V ... 10 V:

Oui

avec autre sortie analogique:

Oui

fonction de configuration intégrée:

Oui

Le convertisseur de mesure de fréquence convertit les fréquences d'entrée en signaux analogiques standardisés.