Weidmüller - Convertisseurs analogiques - 8248330000

CopieCopie
Weidmüller - Convertisseurs analogiques

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP20

  • catégorie de protection contre les explosions pour le gaz - autre

  • catégorie de protection contre les explosions pour la poussière - autre

  • largeur - 12 mm

  • hauteur - 57 mm

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Convertisseurs analogiques

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4008190406714

Réf. Sonepar

00097040671

Réf. Fournisseur

8248330000

Marque

Weidmüller

indice de protection (IP):

IP20

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

autre

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

autre

largeur:

12 mm

hauteur:

57 mm

profondeur:

65 mm

Module fonctionnel pour l'implémentation des opérateurs logiques tels que OR / AND / NOR..