Weidmuller - Convertisseurs analogiques
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension de commutation - 0 V
type de boîtier - autre
indice de protection (IP) - IP20
tension d'alimentation assignée CA - 0...0 V
fréquence de fonctionnement nominale - 0...0 Hz
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4064675313809
Réf. Sonepar
00097531380
Réf. Fournisseur
2816690000
Réf. Commerciale
Weidmuller
tension de commutation
0 V
type de boîtier
autre
indice de protection (IP)
IP20
tension d'alimentation assignée CA
0...0 V
fréquence de fonctionnement nominale
0...0 Hz
tension d'alimentation assignée CC
24...24 V
nombre de plages d'entrée -60 mV ... +60 mV
1
nombre de plages d'entrée -100 mV ... +100 mV
1
nombre de plages d'entrée -300 mV ... +300 mV
1
nombre de plages d'entrée -500 mV ... +500 mV
1
nombre de plages d'entrée -1 V ... +1 V
1
nombre de plages d'entrée -2 V ... +2 V
1
nombre de plages d'entrée -2,5 V ... +2,5 V
1
nombre de plages d'entrée -5 V ... +5 V
1
nombre de plages d'entrée -10 V ... +10 V
1
nombre de plages d'entrée -20 V ... +20 V
1
nombre de plages d'entrée 0 mV ... 60 mV
1
nombre de plages d'entrée 0 mV ... 100 mV
1
nombre de plages d'entrée 0 mV ... 200 mV
1
nombre de plages d'entrée 0 mV ... 300 mV
1
nombre de plages d'entrée 0 mV ... 500 mV
1
nombre de plages d'entrée 0 V ... 1 V
1
nombre de plages d'entrée 0 V ... 2 V
1
nombre de plages d'entrée 0 V ... 2,5 V
1
nombre de plages d'entrée 0 V ... 5 V
1
nombre de plages d'entrée 0 V ... 10 V
1
nombre de plages d'entrée 0 V ... 20 V
1
nombre de plages d'entrée 0 V ... 24 V
1
nombre de plages d'entrée 0 V ... 30 V
1
nombre de plages d'entrée 1 V ... 5 V
1
nombre de plages d'entrée 2 V ... 10 V
1
nombre de plages d'entrée +5 V ... -5 V
1
nombre de plages d'entrée +10 V ... -10 V
1
nombre de plages d'entrée 5 V ... 0 V
1
nombre de plages d'entrée 5 V ... 1 V
1
nombre de plages d'entrée 10 V ... 0 V
1
nombre de plages d'entrée 10 V ... 2 V
1
nombre de plages d'entrée 0 mA ... 5 mA
1
nombre de plages d'entrée 0 mA ... 10 mA
1
nombre de plages d'entrée 0 mA ... 20 mA
1
nombre de plages d'entrée 4 mA ... 20 mA
1
nombre de plages d'entrée -5 mA ... +5 mA
1
nombre de plages d'entrée -10 mA ... +10 mA
1
nombre de plages d'entrée -20 mA ... +20 mA
1
nombre de plages d'entrée 20 mA ... 0 mA
1
nombre de plages d'entrée 20 mA ... 4 mA
1
nombre de plages de sortie -60 mV ... +60 mV
0
nombre de plages de sortie -100 mV ... +100 mV
0
nombre de plages de sortie -300 mV ... +300 mV
0
nombre de plages de sortie -500 mV ... +500 mV
0
nombre de plages de sortie -1 V ... +1 V
0
nombre de plages de sortie -2 V ... +2 V
0
nombre de plages de sortie -2,5 V ... +2,5 V
0
nombre de plages de sortie -5 V ... +5 V
0
nombre de plages de sortie -10 V ... +10 V
1
nombre de plages de sortie -20 V ... +20 V
0
nombre de plages de sortie 0 mV ... 60 mV
0
nombre de plages de sortie 0 mV ... 100 mV
0
nombre de plages de sortie 0 mV ... 200 mV
0
nombre de plages de sortie 0 mV ... 300 mV
0
nombre de plages de sortie 0 mV ... 500 mV
0
nombre de plages de sortie 0 V ... 1 V
0
nombre de plages de sortie 0 V ... 2 V
0
nombre de plages de sortie 0 V ... 2,5 V
0
nombre de plages de sortie 0 V ... 5 V
1
nombre de plages de sortie 0 V ... 10 V
1
nombre de plages de sortie 0 V ... 20 V
0
nombre de plages de sortie 0 V ... 24 V
0
nombre de plages de sortie 0 V ... 30 V
0
nombre de plages de sortie 1 V ... 5 V
0
nombre de plages de sortie 2 V ... 10 V
1
nombre de plages de sortie +5 V ... -5 V
0
nombre de plages de sortie +10 V ... -10 V
0
nombre de plages de sortie 5 V ... 0 V
0
nombre de plages de sortie 5 V ... 1 V
0
nombre de plages de sortie 10 V ... 0 V
1
nombre de plages de sortie 10 V ... 2 V
0
nombre de plages de sortie 0 mA ... 5 mA
0
nombre de plages de sortie 0 mA ... 10 mA
1
nombre de plages de sortie 0 mA ... 20 mA
1
nombre de plages de sortie 4 mA ... 20 mA
1
nombre de plages de sortie -5 mA ... +5 mA
0
nombre de plages de sortie -10 mA ... +10 mA
1
nombre de plages de sortie -20 mA ... +20 mA
1
nombre de plages de sortie 20 mA ... 0 mA
1
nombre de plages de sortie 20 mA ... 4 mA
1
sortie de signalisation de défaut
Non
séparation galvanique entre les entrées
Oui
séparation galvanique entre l'entrée et la sortie
Oui
séparation galvanique entre la tension d'alimentation et les autres circuits
Oui
hauteur
119.2 mm
largeur
12.5 mm
profondeur
113.7 mm
puissance absorbée
3 W
température d'utilisation
70...70 °C
finition du raccordement électrique
raccordement à vis
mode de pose
barre profilée fixation à vis
Amplificateur d'isolation pour enregistrer les paramètres physiques et électriques. Avec isolation électrique, application universelle.