Weidmüller - Convertisseurs analogiques - 2825020000

CopieCopie
Weidmüller - Convertisseurs analogiques

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • plage de mesure de la fréquence - 100...100 Hz

  • sortie analogique 0 mA ... 20 mA - Oui

  • sortie analogique 4 mA ... 20 mA - Oui

  • adapté à un montage sur rail - Non

  • avec sortie de commutation - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Convertisseurs analogiques

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4064675360834

Réf. Sonepar

00097536083

Réf. Fournisseur

2825020000

Marque

Weidmüller

plage de mesure de la fréquence:

100...100 Hz

sortie analogique 0 mA ... 20 mA:

Oui

sortie analogique 4 mA ... 20 mA:

Oui

adapté à un montage sur rail:

Non

avec sortie de commutation:

Non

sortie analogique 0 V ... 10 V:

Oui

avec autre sortie analogique:

Non

fonction de configuration intégrée:

Oui

ACT20M-FRQ-AO-S -Convertisseurs analogiques