Weidmüller - Convertisseurs analogiques - 2831110000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
plage de mesure de valeurs finales, courant - 5000 A
finition de la solution analogique - 4-20 mA
fréquence du courant assigné - 50 Hz
mode de pose - Rail DIN 35 mm
fonction de configuration intégrée - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Convertisseurs analogiques
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4064675414902
Réf. Sonepar
00097541490
Réf. Fournisseur
2831110000
Réf. Commerciale
Weidmüller
plage de mesure de valeurs finales, courant:
5000 A
finition de la solution analogique:
4-20 mA
fréquence du courant assigné:
50 Hz
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
fonction de configuration intégrée:
Non
plage de mesure de valeurs initiales, courant:
0 A
avec sortie de commutation:
Non