Weidmüller - Convertisseurs analogiques - 2865880000

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • plage de mesure de valeurs finales, courant - 5000 A

  • finition de la solution analogique - 4-20 mA

  • fréquence du courant assigné - 50 Hz

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

  • fonction de configuration intégrée - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Convertisseurs analogiques

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4064675601999

Réf. Sonepar

00097560199

Réf. Fournisseur

2865880000

Marque

Weidmüller

plage de mesure de valeurs finales, courant:

5000 A

finition de la solution analogique:

4-20 mA

fréquence du courant assigné:

50 Hz

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

fonction de configuration intégrée:

Non

plage de mesure de valeurs initiales, courant:

0 A

avec sortie de commutation:

Non

Transformateur de courant pour convertir les courants en valeurs de mesure, analogiques, standard