Weidmüller - Convertisseurs analogiques - 2920000000

CopieCopie
Weidmüller - Convertisseurs analogiques

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Non

  • autres systèmes de bus - sans

  • mode de pose - autre

  • avec éclairage - Non

  • avec fonction d'envoi - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Convertisseurs analogiques

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4099986580336

Réf. Sonepar

00097658033

Réf. Fournisseur

2920000000

Marque

Weidmüller

système de bus KNX:

Non

autres systèmes de bus:

sans

mode de pose:

autre

avec éclairage:

Non

avec fonction d'envoi:

Non

couleur:

noir

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Non

avec protection contre le vol/démontage:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

numéro RAL (équivalent):

9011

transparent:

Non

avec signal sonore:

Non

indice de protection (IP):

IP20

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

120 mm

largeur de l'avant:

96 mm

hauteur de l'avant:

48 mm

Dispositif pour l'affichage optique des valeurs d'état et du fonctionnement basé sur le dialogue.