Weidmüller - Convertisseurs analogiques - 8432150000

CopieCopie
Weidmüller - Convertisseurs analogiques

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • plage de mesure - -200...800 °C

  • sortie analogique 0 mA ... 20 mA - Oui

  • avec sortie de commutation - Non

  • adapté à un montage sur rail - Non

  • fonction de configuration intégrée - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Convertisseurs analogiques

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

Réf. Sonepar

00097805688

Réf. Fournisseur

8432150000

Marque

Weidmüller

plage de mesure:

-200...800 °C

sortie analogique 0 mA ... 20 mA:

Oui

avec sortie de commutation:

Non

adapté à un montage sur rail:

Non

fonction de configuration intégrée:

Non

sortie analogique 4 mA ... 20 mA:

Oui

sortie analogique 0 V ... 2 V:

Non

sortie analogique 0 V ... 5 V:

Non

sortie analogique 0 V ... 10 V:

Non

sortie analogique 2 V ... 10 V:

Non

finition CEM:

Non

température ambiante:

0...55 °C

WTS4 PT100/3 C 0/4-20MA -Convertisseurs analogiques