Weidmüller - Convertisseurs analogiques - 8444960000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- type de boîtier - autre 
- indice de protection (IP) - IP20 
- type d'alimentation électrique - autre 
- largeur - 17.5 mm 
- profondeur - 112.4 mm 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
Convertisseurs analogiques
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4032248102105
Réf. Sonepar
00097810210
Réf. Fournisseur
8444960000
Marque
Weidmüller
type de boîtier:
autre
indice de protection (IP):
IP20
type d'alimentation électrique:
autre
largeur:
17.5 mm
profondeur:
112.4 mm
finition du raccordement électrique:
autre
mode de pose:
autre


