Weidmüller - Convertisseurs analogiques - 1168561001

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de boîtier - appareil encastré
indice de protection (IP) - IP00
type d'alimentation électrique - autre
hauteur - 72 mm
largeur - 35 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Convertisseurs analogiques
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4032248103843
Réf. Sonepar
00097810384
Réf. Fournisseur
1168561001
Marque
Weidmüller
type de boîtier:
appareil encastré
indice de protection (IP):
IP00
type d'alimentation électrique:
autre
hauteur:
72 mm
largeur:
35 mm
finition du raccordement électrique:
autre
mode de pose:
autre


