Weidmüller - Convertisseurs analogiques - 8432280000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
plage de mesure - -200...850 °C
sortie analogique 0 mA ... 20 mA - Non
avec sortie de commutation - Non
adapté à un montage sur rail - Oui
fonction de configuration intégrée - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Convertisseurs de signaux - Waveseries
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4032248110513
Réf. Sonepar
00097811051
Réf. Fournisseur
8432280000
Réf. Commerciale
Weidmüller
plage de mesure:
-200...850 °C
sortie analogique 0 mA ... 20 mA:
Non
avec sortie de commutation:
Non
adapté à un montage sur rail:
Oui
fonction de configuration intégrée:
Oui
sortie analogique 4 mA ... 20 mA:
Oui
sortie analogique 0 V ... 2 V:
Non
sortie analogique 0 V ... 5 V:
Non
sortie analogique 0 V ... 10 V:
Non
sortie analogique 2 V ... 10 V:
Non
finition CEM:
Non
température ambiante:
0...55 °C
poids:
133 kg