Weidmüller - Convertisseurs analogiques - 8581180000

CopieCopie
Weidmüller - Convertisseurs analogiques

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • plage de mesure de la fréquence - 0...100000 Hz

  • sortie analogique 0 mA ... 20 mA - Oui

  • sortie analogique 4 mA ... 20 mA - Oui

  • adapté à un montage sur rail - Non

  • avec sortie de commutation - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Convertisseurs analogiques

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

Réf. Sonepar

00097823448

Réf. Fournisseur

8581180000

Marque

Weidmüller

plage de mesure de la fréquence:

0...100000 Hz

sortie analogique 0 mA ... 20 mA:

Oui

sortie analogique 4 mA ... 20 mA:

Oui

adapté à un montage sur rail:

Non

avec sortie de commutation:

Non

sortie analogique 0 V ... 10 V:

Oui

fonction de configuration intégrée:

Oui

WAS4 PRO FREQ -Convertisseurs analogiques