Weidmüller - Convertisseurs analogiques - 1435590000

CopieCopie
Weidmüller - Convertisseurs analogiques

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • plage de mesure - -200...850 °C

  • sortie analogique 0 mA ... 20 mA - Oui

  • avec sortie de commutation - Oui

  • adapté à un montage sur rail - Oui

  • fonction de configuration intégrée - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Convertisseurs analogiques

Voir tous les produits de cette série

EAN

4050118240641

Réf. Sonepar

00097824064

Réf. Fournisseur

1435590000

Réf. Commerciale

Weidmüller

plage de mesure:

-200...850 °C

sortie analogique 0 mA ... 20 mA:

Oui

avec sortie de commutation:

Oui

adapté à un montage sur rail:

Oui

fonction de configuration intégrée:

Oui

sortie analogique 4 mA ... 20 mA:

Oui

sortie analogique 0 V ... 2 V:

Non

sortie analogique 0 V ... 5 V:

Oui

sortie analogique 0 V ... 10 V:

Oui

sortie analogique 2 V ... 10 V:

Oui

finition CEM:

Oui

température ambiante:

-25...85 °C

poids:

80 kg

Transmetteur de conversion du signal d'entrée des capteurs de température en mesures standards analogiques.