Weidmüller - Convertisseurs analogiques - 1510320000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
plage de mesure de valeurs finales, courant - 30 A
finition de la solution analogique - 0-10 V
fréquence du courant assigné - 50 Hz
mode de pose - Rail DIN 35 mm
fonction de configuration intégrée - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Convertisseurs analogiques
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050118319569
Réf. Sonepar
00097831956
Réf. Fournisseur
1510320000
Marque
Weidmüller
plage de mesure de valeurs finales, courant:
30 A
finition de la solution analogique:
0-10 V
fréquence du courant assigné:
50 Hz
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
fonction de configuration intégrée:
Oui
plage de mesure de valeurs initiales, courant:
0 A
avec sortie de commutation:
Oui