Weidmüller - Convertisseurs analogiques - 1510420000

CopieCopie
Weidmüller - Convertisseurs analogiques

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • plage de mesure de valeurs finales, courant - 60 A

  • finition de la solution analogique - 0-10 V

  • fréquence du courant assigné - 0 Hz

  • fonction de configuration intégrée - Oui

  • plage de mesure de valeurs initiales, courant - 60 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Convertisseurs analogiques

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4050118319613

Réf. Sonepar

00097831961

Réf. Fournisseur

1510420000

Marque

Weidmüller

plage de mesure de valeurs finales, courant:

60 A

finition de la solution analogique:

0-10 V

fréquence du courant assigné:

0 Hz

fonction de configuration intégrée:

Oui

plage de mesure de valeurs initiales, courant:

60 A

avec sortie de commutation:

Oui

Transformateur de courant pour convertir les courants en valeurs de mesure, analogiques, standard