Weidmüller - Convertisseurs analogiques - 1531930000

CopieCopie
Weidmüller - Convertisseurs analogiques

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • courant assigné primaire In - 250 A

  • courant assigné secondaire - 0.02 A

  • diamètre d'ouverture - 28 mm

  • classe de précision - 0.5

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Convertisseurs analogiques

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4050118337204

Réf. Sonepar

00097833720

Réf. Fournisseur

1531930000

Marque

Weidmüller

modèle:

autre

courant assigné primaire In:

250 A

courant assigné secondaire:

0.02 A

diamètre d'ouverture:

28 mm

classe de précision:

0.5

puissance apparente nominale secondaire:

1 VA

facteur de limite de surintensité:

FS 5

étalonné:

Non

avec protection contre les contacts accidentels:

Oui

hauteur de l'ouverture:

10...10 mm

largeur de l'ouverture:

30...30 mm

fixation par encliquetage:

Non

avec barre en cuivre:

Oui

raccord secondaire:

raccordement à vis

nombre d'entrées primaires:

1

Dispositif de mesure précise de la consommation de courant d'une charge connectée par la méthode rms. Passage de câble asymétrique et conception compacte.