Weidmüller - Convertisseurs analogiques - 1531940000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
courant assigné primaire In - 100 A
courant assigné secondaire - 0.02 A
diamètre d'ouverture - 28 mm
classe de précision - 0.5
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Convertisseurs analogiques
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050118337211
Réf. Sonepar
00097833721
Réf. Fournisseur
1531940000
Marque
Weidmüller
modèle:
autre
courant assigné primaire In:
100 A
courant assigné secondaire:
0.02 A
diamètre d'ouverture:
28 mm
classe de précision:
0.5
puissance apparente nominale secondaire:
1 VA
facteur de limite de surintensité:
FS 5
étalonné:
Non
avec protection contre les contacts accidentels:
Oui
hauteur de l'ouverture:
10...10 mm
largeur de l'ouverture:
30...30 mm
fixation par encliquetage:
Non
avec barre en cuivre:
Oui
raccord secondaire:
raccordement à vis
nombre d'entrées primaires:
1


