Weidmuller - Convertisseurs analogiques
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
plage de mesure de valeurs initiales, courant - 10 A
plage de mesure de valeurs finales, courant - 10 A
finition de la solution analogique - 0-10 V
fonction de configuration intégrée - Oui
fréquence du courant assigné - 0 Hz
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4050118409680
Réf. Sonepar
00097840968
Réf. Fournisseur
2044850000
Réf. Commerciale
Weidmuller
plage de mesure de valeurs initiales, courant
10 A
plage de mesure de valeurs finales, courant
10 A
finition de la solution analogique
0-10 V
fonction de configuration intégrée
Oui
fréquence du courant assigné
0 Hz
Transformateur de courant pour convertir les courants en valeurs de mesure, analogiques, standard