Weidmüller - Convertisseurs analogiques - 7760054310

CopieCopie
Weidmüller - Convertisseurs analogiques

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'alimentation électrique - actif

  • tension d'alimentation assignée CA - 0...0 V

  • tension d'alimentation assignée DC - 24...24 V

  • fréquence de fonctionnement nominale - 50...60 Hz

  • nombre de valeurs limites - 1

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Convertisseurs analogiques

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4050118477849

Réf. Sonepar

00097847784

Réf. Fournisseur

7760054310

Marque

Weidmüller

type d'alimentation électrique:

actif

tension d'alimentation assignée CA:

0...0 V

tension d'alimentation assignée DC:

24...24 V

fréquence de fonctionnement nominale:

50...60 Hz

nombre de valeurs limites:

1

tension de commutation:

250 V

courant de commutation:

1 A

contact à fermeture du relais du circuit de sortie:

1

contact inverseur du relais du circuit de sortie:

1

nombre de circuits de sortie transistor sans potentiel:

0

sortie de signalisation de défaut:

Non

à sécurité intrinsèque selon EN 60947-5-6 NAMUR:

Non

séparation galvanique entre l'entrée et la sortie:

Oui

SIL conformément à IEC 61508:

sans

largeur:

22.5 mm

profondeur:

58 mm

tolérance de tension d'entrée:

5 %

consommation d'énergie:

1.5 W

type de boîtier:

appareil de terrain

mode de pose:

barre profilée fixation à vis

indice de protection (IP):

IP20

Convertisseurs analogiques

Les Atouts de l'article:

Émetteur de valeur seuil pour l'enregistrement de signaux standard.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.