Weidmüller - Convertisseurs analogiques - 7760054361

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation assignée CA - 0...0 V
tension d'alimentation assignée DC - 24...24 V
nombre de cloisons fixes - Oui
fréquence de fonctionnement nominale - 40...60 Hz
nombre de plages d'entrée -60 mV ... +60 mV - 0
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Convertisseurs analogiques
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050118559750
Réf. Sonepar
00097855975
Réf. Fournisseur
7760054361
Marque
Weidmüller
tension d'alimentation assignée CA:
0...0 V
tension d'alimentation assignée DC:
24...24 V
nombre de cloisons fixes:
Oui
fréquence de fonctionnement nominale:
40...60 Hz
nombre de plages d'entrée -60 mV ... +60 mV:
0
nombre de plages d'entrée -100 mV ... +100 mV:
0
nombre de plages d'entrée -300 mV ... +300 mV:
0
nombre de plages d'entrée -500 mV ... +500 mV:
0
nombre de plages d'entrée -1 V ... +1 V:
0
nombre de plages d'entrée -2 V ... +2 V:
0
nombre de plages d'entrée -2,5 V ... +2,5 V:
0
nombre de plages d'entrée -5 V ... +5 V:
0
nombre de plages d'entrée -10 V ... +10 V:
0
nombre de plages d'entrée -20 V ... +20 V:
0
nombre de plages d'entrée 0 mV ... 60 mV:
0
nombre de plages d'entrée 0 mV ... 100 mV:
0
nombre de plages d'entrée 0 mV ... 200 mV:
0
nombre de plages d'entrée 0 mV ... 300 mV:
0
nombre de plages d'entrée 0 mV ... 500 mV:
0
nombre de plages d'entrée 0 V ... 1 V:
0
nombre de plages d'entrée 0 V ... 2 V:
0
nombre de plages d'entrée 0 V ... 2,5 V:
0
nombre de plages d'entrée 0 V ... 5 V:
0
nombre de plages d'entrée 0 V ... 10 V:
0
nombre de plages d'entrée 0 V ... 20 V:
0
nombre de plages d'entrée 0 V ... 24 V:
0
nombre de plages d'entrée 0 V ... 30 V:
1
nombre de plages d'entrée 1 V ... 5 V:
0
nombre de plages d'entrée 2 V ... 10 V:
0
nombre de plages d'entrée +5 V ... -5 V:
0
nombre de plages d'entrée +10 V ... -10 V:
0
nombre de plages d'entrée 5 V ... 0 V:
0
nombre de plages d'entrée 5 V ... 1 V:
0
nombre de plages d'entrée 10 V ... 0 V:
0
nombre de plages d'entrée 10 V ... 2 V:
0
nombre de plages d'entrée 0 mA ... 5 mA:
0
nombre de plages d'entrée 0 mA ... 10 mA:
0
nombre de plages d'entrée 0 mA ... 20 mA:
0
nombre de plages d'entrée 4 mA ... 20 mA:
0
nombre de plages d'entrée -5 mA ... +5 mA:
0
nombre de plages d'entrée -10 mA ... +10 mA:
0
nombre de plages d'entrée -20 mA ... +20 mA:
0
nombre de plages d'entrée 20 mA ... 0 mA:
0
nombre de plages d'entrée 20 mA ... 4 mA:
0
nombre de valeurs limites:
2
tension de commutation:
250 V
courant de commutation:
0.02 A
contact à fermeture du relais du circuit de sortie:
2
contact inverseur du relais du circuit de sortie:
2
nombre de circuits de sortie transistor sans potentiel:
0
sortie de signalisation de défaut:
Oui
à sécurité intrinsèque selon EN 60947-5-6 NAMUR:
Non
séparation galvanique entre l'entrée et la sortie:
Oui
SIL conformément à IEC 61508:
sans
hauteur:
117 mm
largeur:
22.5 mm
profondeur:
114.3 mm
tolérance de tension d'entrée:
5 %
consommation d'énergie:
1.5 W
type de boîtier:
appareil de terrain
finition du raccordement électrique:
raccordement par borne à ressort
mode de pose:
barre profilée fixation à vis
indice de protection (IP):
IP20
Degré de protection (NEMA):
1


