Weidmüller - Convertisseurs analogiques - 7940010185

CopieCopie
Weidmüller - Convertisseurs analogiques

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Non

  • autres systèmes de bus - sans

  • mode de pose - autre

  • avec éclairage - Non

  • avec fonction d'envoi - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Affichage pour la surveillance des processus

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4032248564316

Réf. Sonepar

00097856431

Réf. Fournisseur

7940010185

Marque

Weidmüller

système de bus KNX:

Non

autres systèmes de bus:

sans

mode de pose:

autre

avec éclairage:

Non

avec fonction d'envoi:

Non

couleur:

noir

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Non

avec protection contre le vol/démontage:

Non

matériau:

métal

qualité du matériau:

aluminium

traitement de la surface:

autre

numéro RAL (équivalent):

9011

transparent:

Non

avec signal sonore:

Non

indice de protection (IP):

IP20

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

96 mm

largeur de l'avant:

96.6 mm

hauteur de l'avant:

48.8 mm

Dispositif pour l'affichage optique des valeurs d'état et du fonctionnement basé sur le dialogue.