Weidmüller - Coupe cables - 9041490000

CopieCopie
Weidmüller - Coupe cables

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme - coudé/galbé

  • longueur - 200 mm

  • isolé - Oui

  • finition de la poignée - 1 composant

  • poids - 182 g

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4008190397791

Réf. Sonepar

00097039779

Réf. Fournisseur

9041490000

Réf. Commerciale

Weidmüller

forme:

coudé/galbé

longueur:

200 mm

isolé:

Oui

finition de la poignée:

1 composant

poids:

182 g

adapté à la fibre de verre:

Non

finition avec peu d'étincelles:

Non

isolé 1000 V selon EN 60900:

Non

avec protection contre les chocs:

Non

avec fonction de dénudage:

Non

matériau:

acier

Pince à bec