Weidmüller - Coupe cables - 9041250000

CopieCopie
Weidmüller - Coupe cables

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 190 mm

  • lame saillante - Non

  • isolé - Oui

  • finition de la poignée - 1 composant

  • finition avec peu d'étincelles - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4008190893156

Réf. Sonepar

00097089315

Réf. Fournisseur

9041250000

Réf. Commerciale

Weidmüller

longueur:

190 mm

lame saillante:

Non

isolé:

Oui

finition de la poignée:

1 composant

finition avec peu d'étincelles:

Non

isolé 1000 V selon EN 60900:

Non

matériau:

acier

avec protection contre les chocs:

Non

poids:

277 g

Les pinces combinées sont utilisées pour agripper, tenir ou séparer.