Weidmüller - Coupe cables - 9046280000

CopieCopie
Weidmüller - Coupe cables

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 160 mm

  • lame saillante - Non

  • isolé - Oui

  • finition de la poignée - autre

  • isolé 1000 V selon EN 60900 - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4032248356478

Réf. Sonepar

00097835647

Réf. Fournisseur

9046280000

Réf. Commerciale

Weidmüller

longueur:

160 mm

lame saillante:

Non

isolé:

Oui

finition de la poignée:

autre

isolé 1000 V selon EN 60900:

Oui

matériau:

acier

traitement de la surface:

chromé

forgé:

Oui

revêtement de la poignée:

poignée en plastique

avec protection contre les chocs:

Non

surface de préhension:

lisse

poids:

205 g

Les pinces combinées sont utilisées pour agripper, tenir ou séparer.