Weidmüller - Coupe cables - 9046440000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 160 mm
plage de dénudage section transversale - 0...2.5 mm²
profondeur d'encoche ajustable - Oui
avec coupe-fil - Non
isolé - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Coupe cables
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4032248357772
Réf. Sonepar
00097835777
Réf. Fournisseur
9046440000
Marque
Weidmüller
longueur:
160 mm
plage de dénudage section transversale:
0...2.5 mm²
profondeur d'encoche ajustable:
Oui
avec coupe-fil:
Non
isolé:
Oui
plage de dénudage diamètre:
0...5 mm
longueur de dénudage ajustable:
Non
section longitudinale:
Non
forme ronde:
Oui
coupe en spirale:
Non
isolé 1000 V selon EN 60900:
Non
revêtement de la poignée:
poignée en plastique
finition de la poignée:
2 composant
traitement de la surface:
chromé
certifié ESD:
Non
avec protection contre les chocs:
Non
poids:
176 g
Les Atouts de l'article:
L'outil à dénuder avec auto-ajustement automatique pour un dénudage net et précis des conducteurs.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.



