Weidmüller - Coupe cables - 1966810000

CopieCopie
Weidmüller - Coupe cables

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme de trou - autre

  • largeur de trou - 68 mm

  • modèle - complet (avec boulon de traction)

  • diamètre de trou - 85 mm

  • hauteur de trou - 68 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4032248659630

Réf. Sonepar

00097865963

Réf. Fournisseur

1966810000

Marque

Weidmüller

forme de trou:

autre

largeur de trou:

68 mm

modèle:

complet (avec boulon de traction)

diamètre de trou:

85 mm

hauteur de trou:

68 mm

type d'actionnement hydraulique:

Non

type d'actionnement mécanique:

Oui

Les outils d'emboutissage Weidmüller s'imposent pour réaliser des découpes dans vos armoires. Ils peuvent être utilisés pour les presse-étoupes PG, les presse-étoupes de type M et les presse-étoupes spéciaux.