Weidmüller - Coupe cables - 1157820000

CopieCopie
Weidmüller - Coupe cables

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition/actionnement - une main mécanique

  • adapté à un diamètre de câble max. - 14 mm

  • section de câble max. - 70 mm²

  • longueur totale - 225 mm

  • tête de coupe interchangeable - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4032248945344

Réf. Sonepar

00097894534

Réf. Fournisseur

1157820000

Marque

Weidmüller

finition/actionnement:

une main mécanique

adapté à un diamètre de câble max.:

14 mm

section de câble max.:

70 mm²

longueur totale:

225 mm

tête de coupe interchangeable:

Non

adapté à un conducteur multifilaire:

Oui

adapté à un conducteur à fil fin:

Oui

adapté à un conducteur massif:

Oui

adapté à une tresse en fil d'acier:

Non

lèvres coupantes interchangeables:

Non

avec fonction de dénudage:

Non

isolé:

Oui

isolé 1000 V selon EN 60900:

Non

finition de la poignée:

1 composant

avec protection contre les chocs:

Non

Outil à couper pour câbles, conducteurs et isolation.