Weidmüller - Distribution de potentiel maxGUARD, avec sectionnement de circuits, 12A max, AT - 2495100000

CopieCopie
Weidmüller - Distribution de potentiel maxGUARD,  avec sectionnement de circuits, 12A max, AT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant assigné In - 12 A

  • finition raccordement électrique 1 - fiche

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

  • couleur - noir

  • finition raccordement électrique 2 - raccordement par borne à ressort

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050118504798

Réf. Sonepar

00097850481

Réf. Fournisseur

2495100000

Marque

Weidmüller

courant assigné In:

12 A

finition raccordement électrique 1:

fiche

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

couleur:

noir

finition raccordement électrique 2:

raccordement par borne à ressort

température de fonctionnement:

-40...70 °C

largeur:

6.1 mm

hauteur:

125 mm

profondeur:

96.5 mm

Distribution de potentiel maxGUARD, avec sectionnement de circuits, 12A max, ATEX

Les Atouts de l'article:

Distribution de potentiel maxGUARD, avec sectionnement des circuits Blanc (+) et Bleu (-), 12A max, ATEX

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.