Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Weidmüller - E-Mobility - 2709100000

CopieCopie
Weidmüller - E-Mobility

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • exécution raccord côté installation - triphasé

  • nombre de points de chargement - 1

  • puissance max. par point de chargement - 11 kW

  • mode de pose - montage mural

  • indice de protection (IP) - IP54

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050118765885

Réf. Sonepar

00097008858

Réf. Fournisseur

2709100000

Marque

Weidmüller

exécution raccord côté installation:

triphasé

nombre de points de chargement:

1

puissance max. par point de chargement:

11 kW

mode de pose:

montage mural

indice de protection (IP):

IP54

puissance de raccordement nominale:

11 kW

largeur:

351 mm

hauteur:

486 mm

profondeur:

109 mm

nombre de coupleurs de charge type 1:

0

nombre de coupleurs de charge type 1 CCS:

0

nombre de coupleurs de charge type 2:

1

nombre de coupleurs de charge type 2 CCS:

0

nombre de prises de charge type 2:

0

nombre de coupleurs de charge GB CA:

0

nombre de coupleurs de charge GB CC:

0

nombre de prises de charge GB:

0

nombre de prises de charge type 3:

0

nombre de coupleurs de charge CHAdeMO:

0

nombre de prises CEE:

0

nombre de prises de courant domestiques:

0

longueur du câble de charge:

5 m

avec boîte de raccordement domestique:

Non

nombre d'interrupteurs différentiels type A:

0

nombre d'interrupteurs différentiels type B:

0

avec disjoncteur de protection:

Non

avec compteur d'énergie:

Non

matériau du boîtier/corps:

plastique

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

E-Mobility

Les Atouts de l'article:

Boîtier mural AC mode 3 HOME Premium d'une capacité de charge maximale de 11 kW pour un raccordement au réseau triphasé (400 V), courant de charge maximal de 16 A, avec câble de 5 m et fiche de type 2, détection de courant résiduel de 6 mA intégrée, boîtier robuste IP54, anneau LED bien visible pour l'indication de l'état, plateau de câbles et de prises intégré pour une position de stationnement sûre, couvercle design personnalisable individuellement (en option comme accessoire).

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.