Weidmüller - E-Mobility - 2791340000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition côté véhicule - type 2
mode de charge - mode 3
courant nominal - 32 A
tension nominale - 480 V
longueur du câble - 5.5 m
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
E-Mobility
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4064675070832
Réf. Sonepar
00097507083
Réf. Fournisseur
2791340000
Marque
Weidmüller
finition côté véhicule:
type 2
mode de charge:
mode 3
courant nominal:
32 A
tension nominale:
480 V
longueur du câble:
5.5 m
type de courant:
CA triphasé
nombre de conducteurs de communication:
2
finition côté infrastructure:
extrémité de ligne libre
avec Incable Control Box (ICCB):
Non
avec capteur de température:
Non
type de câble:
droit


