fin de vie

Weidmüller - E-Mobility - 2791360000

CopieCopie
Weidmüller - E-Mobility

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition côté véhicule - type 1

  • mode de charge - mode 3

  • courant nominal - 32 A

  • tension nominale - 250 V

  • longueur du câble - 7.5 m

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4064675070887

Réf. Sonepar

00097507088

Réf. Fournisseur

2791360000

Marque

Weidmüller

finition côté véhicule:

type 1

mode de charge:

mode 3

courant nominal:

32 A

tension nominale:

250 V

longueur du câble:

7.5 m

type de courant:

CA monophasé

nombre de conducteurs de communication:

2

finition côté infrastructure:

type 2

avec Incable Control Box (ICCB):

Non

avec capteur de température:

Non

type de câble:

droit

E-Mobility

Les Atouts de l'article:

Câble de charge AC pour une capacité de charge maximale de 7,4 kW pour un raccordement au réseau monophasé, station de charge à prise de courant : type 2, véhicule électrique à prise de courant : type 1, compatible avec tous les véhicules électriques à face d'enfichage de type 1, courant de charge maximum 32 A, longueur de câble de 7,5 m, câble de charge de haute qualité fourni avec un capuchon de protection dans un sac robuste à fermeture éclair pour un stockage sûr.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.