Weidmüller - E-Mobility - 2828270000

CopieCopie
Weidmüller - E-Mobility

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition côté véhicule - type 2

  • mode de charge - mode 3

  • courant nominal - 16 A

  • tension nominale - 480 V

  • longueur du câble - 5.5 m

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4064675368687

Réf. Sonepar

00097536868

Réf. Fournisseur

2828270000

Marque

Weidmüller

finition côté véhicule:

type 2

mode de charge:

mode 3

courant nominal:

16 A

tension nominale:

480 V

longueur du câble:

5.5 m

type de courant:

CA triphasé

nombre de conducteurs de communication:

1

finition côté infrastructure:

extrémité de ligne libre

avec Incable Control Box (ICCB):

Non

avec capteur de température:

Non

type de câble:

spiralé

SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs - CA-T2WB-5.5M-11/3P-S-BBG