Weidmüller - E-Mobility - 2861560000

CopieCopie
Weidmüller - E-Mobility

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition côté véhicule - type 2

  • mode de charge - mode 3

  • courant nominal - 32 A

  • tension nominale - 400 V

  • longueur du câble - 5.5 m

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4064675581451

Réf. Sonepar

00097558145

Réf. Fournisseur

2861560000

Marque

Weidmüller

finition côté véhicule:

type 2

mode de charge:

mode 3

courant nominal:

32 A

tension nominale:

400 V

longueur du câble:

5.5 m

nombre de conducteurs de communication:

2

finition côté infrastructure:

extrémité de ligne libre

avec Incable Control Box (ICCB):

Non

avec capteur de température:

Non

type de câble:

spiralé

Relais & Opto-coupleurs - CA-T2WB-5.5M-7.4/1P-S-BBG