fin de vie

Weidmüller - E-Mobility - 2870770000

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - montage mural

  • indice de protection (IP) - IP54

  • largeur - 351 mm

  • hauteur - 486 mm

  • profondeur - 109 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4064675635277

Réf. Sonepar

00097563527

Réf. Fournisseur

2870770000

Marque

Weidmüller

mode de pose:

montage mural

indice de protection (IP):

IP54

largeur:

351 mm

hauteur:

486 mm

profondeur:

109 mm

avec disjoncteur de protection:

Non

avec compteur d'énergie:

Non

matériau du boîtier/corps:

plastique

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

E-Mobility

Les Atouts de l'article:

Boîtier mural AC mode 3 HOME Premium d'une capacité de charge maximale de 22 kW pour un raccordement au réseau triphasé (400 V), courant de charge maximal de 32 A, avec câble de 5 m et fiche de type 2, détection de courant résiduel de 6 mA intégrée, entrée numérique et communication Modbus RTU, lecteur RFID pour l’authentification utilisateur, boîtier robuste IP54, anneau LED bien visible pour l'indication de l'état, plateau de câbles et de prises intégré pour une position de stationnement sûre

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.