fin de vie

Weidmüller - E-Mobility - 2996490000

CopieCopie
Weidmüller - E-Mobility

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition côté véhicule - type 2

  • mode de charge - mode 3

  • courant nominal - 20 A

  • tension nominale - 480 V

  • longueur du câble - 10 m

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4099986887220

Réf. Sonepar

00097688722

Réf. Fournisseur

2996490000

Marque

Weidmüller

finition côté véhicule:

type 2

mode de charge:

mode 3

courant nominal:

20 A

tension nominale:

480 V

longueur du câble:

10 m

finition côté infrastructure:

extrémité de ligne libre

type de câble:

droit

E-Mobility

Les Atouts de l'article:

SP CA-T2WB-10M-11/3P-R-BBG-BP -E-Mobility

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.