Weidmüller - E-Mobility - 2713310000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition côté véhicule - type 2
mode de charge - mode 3
courant nominal - 20 A
tension nominale - 480 V
longueur du câble - 2 m
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
E-Mobility
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4050118767346
Réf. Sonepar
00097876734
Réf. Fournisseur
2713310000
Réf. Commerciale
Weidmüller
finition côté véhicule:
type 2
mode de charge:
mode 3
courant nominal:
20 A
tension nominale:
480 V
longueur du câble:
2 m
type de courant:
CA triphasé
nombre de conducteurs de communication:
2
finition côté infrastructure:
type 2
avec Incable Control Box (ICCB):
Non
avec capteur de température:
Non
type de câble:
droit