Weidmuller - E/S u-remote IP20

Weidmuller - E/S u-remote IP20

WEIDMULLER

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • raccordement au bus de champ possible sur coupleur de bus séparé - Non

  • avec alimentation intégrée - Oui

  • type de tension de sortie - DC

  • standard radio Bluetooth - Non

  • standard radio WLAN 802.11 - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4050118576030

Réf. Sonepar

00097003239

Réf. Fournisseur

2566380000

Réf. Commerciale

Weidmuller

raccordement au bus de champ possible sur coupleur de bus séparé

Non

avec alimentation intégrée

Oui

type de tension de sortie

DC

standard radio Bluetooth

Non

standard radio WLAN 802.11

Non

standard radio GPRS

Non

standard radio GSM

Non

standard radio UMTS

Non

indice de protection (IP)

IP20

avec modules enfichables, E/S numérique

Non

avec modules enfichables, E/S analogique

Non

avec modules enfichables, modules de communication

Non

avec modules enfichables, modules de fonction et de technologie

Non

avec modules enfichables, modules centraux

Non

avec modules enfichables, autres

Non

avec séparation de potentiel

Non

montage possible sur barres profilées

Oui

montage mural/direct possible

Non

encastrement frontal possible

Non

montage sur rack possible

Non

adapté aux fonctions de sécurité

Non

SIL conformément à IEC 61508

sans

largeur

52 mm

hauteur

120 mm

profondeur

76 mm

Le coupleur de bus de terrain correspond à l'interface entre le bus système et un protocole de bus de terrain. Il est utilisé pour alimenter les blocs de jonction en énergie.