Weidmüller - E/S u-remote IP20 - 2332380000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition des contacts - douille
nombre de pôles - 3
courant assigné In - 4 A
finition du raccordement électrique - raccord à souder
matériau de l'insert de connecteur - thermoplastique
Emballage et conditions
360 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et acti
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4032248594108
Réf. Sonepar
00097005541
Réf. Fournisseur
2332380000
Marque
Weidmüller
finition des contacts:
douille
nombre de pôles:
3
courant assigné In:
4 A
finition du raccordement électrique:
raccord à souder
matériau de l'insert de connecteur:
thermoplastique
matériau du contact:
autre



