Weidmüller - E/S u-remote IP20 - 1246490000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
indice de protection (IP) - IP67
finition de la surface - non traité
température de fonctionnement - -20...90 °C
avec blindage - Non
Emballage et conditions
25 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et acti
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4050118034677
Réf. Sonepar
00097803467
Réf. Fournisseur
1246490000
Réf. Commerciale
Weidmüller
matériau:
plastique
indice de protection (IP):
IP67
finition de la surface:
non traité
température de fonctionnement:
-20...90 °C
avec blindage:
Non
avec technique de raccordement de circuits imprimés intégrée:
Oui
boîtier connectable:
Non
ouvertures d'aération disponibles:
Non