Weidmüller - E/S u-remote IP20 - 1246590000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
indice de protection (IP) - IP67
finition de la surface - non traité
température de fonctionnement - -20...90 °C
avec blindage - Non
Emballage et conditions
25 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et acti
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050118034837
Réf. Sonepar
00097803483
Réf. Fournisseur
1246590000
Marque
Weidmüller
matériau:
plastique
indice de protection (IP):
IP67
finition de la surface:
non traité
température de fonctionnement:
-20...90 °C
avec blindage:
Non
avec technique de raccordement de circuits imprimés intégrée:
Oui
boîtier connectable:
Non
ouvertures d'aération disponibles:
Non


