Weidmüller - E/S u-remote IP20 - 1315370000

CopieCopie
Weidmüller - E/S u-remote IP20

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d’entrées analogiques - 0

  • nombre de sorties analogiques - 0

  • nombre d’entrées numériques - 8

  • entrées analogiques configurables - Non

  • sorties analogiques configurables - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050118118520

Réf. Sonepar

00097811852

Réf. Fournisseur

1315370000

Marque

Weidmüller

nombre d’entrées analogiques:

0

nombre de sorties analogiques:

0

nombre d’entrées numériques:

8

entrées analogiques configurables:

Non

sorties analogiques configurables:

Non

nombre de sorties numériques:

0

entrées numériques configurables:

Non

sorties numériques configurables:

Non

tension d'alimentation DC:

24...24 V

type de tension d’alimentation:

DC

entrée analogique, courant:

Non

entrée analogique, tension:

Non

entrée analogique, résistance:

Non

entrée analogique, thermomètre à résistance:

Non

entrée analogique, thermocouple:

Non

signal d'entrée analogique configurable:

Non

sortie analogique, courant:

Non

sortie analogique, tension:

Non

signal de sortie analogique configurable:

Non

nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet:

0

nombre d'interfaces matérielles PROFINET:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-232:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-422:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-485:

0

nombre d'interfaces matérielles en série TTY:

0

nombre d'interfaces matérielles parallèles:

0

nombre d'interfaces matérielles Wireless:

0

nombre d'autres interfaces matérielles:

0

avec interface optique:

Non

protocole pris en charge pour TCP/IP:

Non

protocole pris en charge pour PROFIBUS:

Oui

protocole pris en charge pour CAN:

Oui

protocole pris en charge pour INTERBUS:

Non

protocole pris en charge pour ASI:

Non

supporte le protocole KNX:

Non

supporte protocole Modbus:

Oui

protocole pris en charge pour Data-Highway:

Non

supporte le protocole DeviceNet:

Oui

protocole pris en charge pour SUCONET:

Non

protocole pris en charge pour LON:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET IO:

Oui

protocole pris en charge pour PROFINET CBA:

Non

protocole pris en charge pour SERCOS:

Non

protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus:

Non

protocole pris en charge pour EtherNet/IP:

Oui

protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work:

Non

protocole pris en charge pour DeviceNet Safety:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety:

Non

protocole pris en charge pour PROFIsafe:

Non

protocole pris en charge pour SafetyBUS p:

Non

protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:

Oui

standard radio Bluetooth:

Non

standard radio WLAN 802.11:

Non

standard radio GPRS:

Non

standard radio GSM:

Non

standard radio UMTS:

Non

maître IO-Link:

Non

indice de protection (IP):

IP20

finition du raccordement électrique:

fiche

encastrement frontal possible:

Non

montage sur rack possible:

Non

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

largeur:

11.5 mm

hauteur:

120 mm

profondeur:

76 mm

Module d'entrée numérique pour la transmission de signaux binaires.