Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Weidmüller - E/S u-remote IP20 - 1315730000

CopieCopie
Weidmüller - E/S u-remote IP20

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d’entrées analogiques - 0

  • nombre de sorties analogiques - 4

  • nombre d’entrées numériques - 0

  • entrées analogiques configurables - Non

  • sorties analogiques configurables - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Module d'E/S déportées - Gamme U-Remote IP20

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4050118118667

Réf. Sonepar

00097811866

Réf. Fournisseur

1315730000

Marque

Weidmüller

nombre d’entrées analogiques:

0

nombre de sorties analogiques:

4

nombre d’entrées numériques:

0

entrées analogiques configurables:

Non

sorties analogiques configurables:

Non

nombre de sorties numériques:

0

entrées numériques configurables:

Non

sorties numériques configurables:

Non

tension d'alimentation DC:

24...24 V

type de tension d’alimentation:

DC

entrée analogique, courant:

Non

entrée analogique, tension:

Non

entrée analogique, résistance:

Non

entrée analogique, thermomètre à résistance:

Non

entrée analogique, thermocouple:

Non

signal d'entrée analogique configurable:

Non

sortie analogique, courant:

Oui

sortie analogique, tension:

Oui

signal de sortie analogique configurable:

Non

nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet:

0

nombre d'interfaces matérielles PROFINET:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-232:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-422:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-485:

0

nombre d'interfaces matérielles en série TTY:

0

nombre d'interfaces matérielles parallèles:

0

nombre d'interfaces matérielles Wireless:

0

nombre d'autres interfaces matérielles:

0

avec interface optique:

Non

protocole pris en charge pour TCP/IP:

Non

protocole pris en charge pour PROFIBUS:

Oui

protocole pris en charge pour CAN:

Oui

protocole pris en charge pour INTERBUS:

Non

protocole pris en charge pour ASI:

Non

supporte le protocole KNX:

Non

supporte protocole Modbus:

Oui

protocole pris en charge pour Data-Highway:

Non

supporte le protocole DeviceNet:

Oui

protocole pris en charge pour SUCONET:

Non

protocole pris en charge pour LON:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET IO:

Oui

protocole pris en charge pour PROFINET CBA:

Non

protocole pris en charge pour SERCOS:

Non

protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus:

Non

protocole pris en charge pour EtherNet/IP:

Oui

protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work:

Non

protocole pris en charge pour DeviceNet Safety:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety:

Non

protocole pris en charge pour PROFIsafe:

Non

protocole pris en charge pour SafetyBUS p:

Non

protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:

Oui

standard radio Bluetooth:

Non

standard radio WLAN 802.11:

Non

standard radio GPRS:

Non

standard radio GSM:

Non

standard radio UMTS:

Non

maître IO-Link:

Non

indice de protection (IP):

IP20

finition du raccordement électrique:

fiche

encastrement frontal possible:

Non

montage sur rack possible:

Non

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

largeur:

11.5 mm

hauteur:

120 mm

profondeur:

76 mm

E/S u-remote IP20

Les Atouts de l'article:

Module de sortie analogique pour la transmission de signaux analogiques.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.