Weidmuller - E/S u-remote IP20
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation DC - 24...24 V
protocole pris en charge pour TCP/IP - Non
type de tension d’alimentation - DC
protocole pris en charge pour INTERBUS - Non
protocole pris en charge pour ASI - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4050118118858
Réf. Sonepar
00097811886
Réf. Fournisseur
1315750000
Réf. Commerciale
Weidmuller
tension d'alimentation DC
24...24 V
protocole pris en charge pour TCP/IP
Non
type de tension d’alimentation
DC
protocole pris en charge pour INTERBUS
Non
protocole pris en charge pour ASI
Non
supporte le protocole KNX
Non
protocole pris en charge pour Data-Highway
Non
protocole pris en charge pour SUCONET
Non
protocole pris en charge pour LON
Non
protocole pris en charge pour SERCOS
Non
protocole pris en charge pour PROFINET CBA
Non
protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus
Non
protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work
Non
protocole pris en charge pour DeviceNet Safety
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety
Non
standard radio Bluetooth
Non
standard radio WLAN 802.11
Non
standard radio GPRS
Non
standard radio GSM
Non
standard radio UMTS
Non
composants système
Non
indice de protection (IP)
IP20
raccordement au bus de champ possible sur coupleur de bus séparé
Oui
montage possible sur barres profilées
Oui
montage mural/direct possible
Non
encastrement frontal possible
Non
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
sans
largeur
11.5 mm
hauteur
120 mm
profondeur
76 mm
Bloc de jonction pour la connexion et l'utilisation des technologies de communication établies.