Weidmuller - E/S u-remote IP20
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'entrée CA 50 Hz - 0...0 V
tension d'entrée CC - 24...24 V
type de tension d'entrée - DC
nombre de postes d'enfichage - 0
raccordement au bus de champ possible sur coupleur de bus séparé - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4050118138283
Réf. Sonepar
00097813828
Réf. Fournisseur
1334910000
Réf. Commerciale
Weidmuller
tension d'entrée CA 50 Hz
0...0 V
tension d'entrée CC
24...24 V
type de tension d'entrée
DC
nombre de postes d'enfichage
0
raccordement au bus de champ possible sur coupleur de bus séparé
Non
avec alimentation intégrée
Oui
tension d'entrée CA 60 Hz
0...0 V
courant d'entrée max. à CA 50 Hz
0 A
courant d'entrée max. à CA 60 Hz
0 A
courant d'entrée max. CC
10 A
tension de sortie CA 50 Hz
0...0 V
tension de sortie CA 60 Hz
0...0 V
tension de sortie CC
24...24 V
type de tension de sortie
DC
courant de sortie max. à CA 50 Hz
0 A
courant de sortie max. à CA 60 Hz
0 A
courant de sortie max. CC
10 A
nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet
2
nombre d'interfaces matérielles PROFINET
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-232
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-422
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-485
0
nombre d'interfaces matérielles en série TTY
0
nombre d'interfaces matérielles USB
1
nombre d'interfaces matérielles parallèles
0
nombre d'interfaces matérielles Wireless
0
nombre d'autres interfaces matérielles
2
avec interface optique
Non
protocole pris en charge pour TCP/IP
Oui
protocole pris en charge pour PROFIBUS
Non
protocole pris en charge pour CAN
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS
Non
protocole pris en charge pour ASI
Non
supporte le protocole KNX
Non
supporte protocole Modbus
Non
protocole pris en charge pour Data-Highway
Non
supporte le protocole DeviceNet
Non
protocole pris en charge pour SUCONET
Non
protocole pris en charge pour LON
Non
protocole pris en charge pour SERCOS
Non
protocole pris en charge pour PROFINET IO
Non
protocole pris en charge pour PROFINET CBA
Non
protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus
Non
protocole pris en charge pour EtherNet/IP
Non
protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work
Non
protocole pris en charge pour DeviceNet Safety
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety
Non
protocole pris en charge pour PROFIsafe
Non
protocole pris en charge pour SafetyBUS p
Non
protocole pris en charge pour autres systèmes de bus
Oui
standard radio Bluetooth
Non
standard radio WLAN 802.11
Non
standard radio GPRS
Non
standard radio GSM
Non
standard radio UMTS
Non
maître IO-Link
Non
composants système
Oui
indice de protection (IP)
IP20
avec modules enfichables, E/S numérique
Non
avec modules enfichables, E/S analogique
Non
avec modules enfichables, modules de communication
Non
avec modules enfichables, modules de fonction et de technologie
Non
avec modules enfichables, modules centraux
Non
avec modules enfichables, autres
Non
finition du raccordement électrique
fiche
avec séparation de potentiel
Non
coupleur de bus avec montage de station modulaire disponible
Oui
montage possible sur barres profilées
Oui
montage mural/direct possible
Non
encastrement frontal possible
Non
montage sur rack possible
Non
adapté aux fonctions de sécurité
Non
SIL conformément à IEC 61508
sans
niveau de performance selon EN ISO 13849-1
niveau a
matériel associé (Ex ia)
Non
matériel associé (Ex ib)
Non
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
autre
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
autre
largeur
52 mm
hauteur
120 mm
profondeur
76 mm
Le coupleur de bus de terrain correspond à l'interface entre le bus système et un protocole de bus de terrain. Il est utilisé pour alimenter les blocs de jonction en énergie.