Weidmüller - E/S u-remote IP20 - 2350620000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition des contacts - douille
nombre de pôles - 5
courant assigné In - 4 A
finition du raccordement électrique - raccord à souder
matériau de l'insert de connecteur - thermoplastique
Emballage et conditions
220 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et acti
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4032248672417
Réf. Sonepar
00097867241
Réf. Fournisseur
2350620000
Marque
Weidmüller
finition des contacts:
douille
nombre de pôles:
5
courant assigné In:
4 A
finition du raccordement électrique:
raccord à souder
matériau de l'insert de connecteur:
thermoplastique
matériau du contact:
autre



