Weidmüller - E/S u-remote IP20 - 2350590000

CopieCopie
Weidmüller - E/S u-remote IP20

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition des contacts - douille

  • nombre de pôles - 4

  • courant assigné In - 4 A

  • finition du raccordement électrique - raccord à souder

  • matériau de l'insert de connecteur - thermoplastique

Emballage et conditions

  • 220 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et acti

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4032248672431

Réf. Sonepar

00097867243

Réf. Fournisseur

2350590000

Marque

Weidmüller

finition des contacts:

douille

nombre de pôles:

4

courant assigné In:

4 A

finition du raccordement électrique:

raccord à souder

matériau de l'insert de connecteur:

thermoplastique

matériau du contact:

autre

Insert de contact (connecteur rond)