Weidmüller - E/S u-remote IP20 - 2350650000

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition des contacts - goupille

  • nombre de pôles - 4

  • courant assigné In - 4 A

  • finition du raccordement électrique - raccord à souder

  • matériau de l'insert de connecteur - thermoplastique

Emballage et conditions

  • 220 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et acti

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4032248672455

Réf. Sonepar

00097867245

Réf. Fournisseur

2350650000

Marque

Weidmüller

finition des contacts:

goupille

nombre de pôles:

4

courant assigné In:

4 A

finition du raccordement électrique:

raccord à souder

matériau de l'insert de connecteur:

thermoplastique

matériau du contact:

autre

Insert de contact (connecteur rond)