Weidmüller - E/S u-remote IP20 - 4322750000

CopieCopie
Weidmüller - E/S u-remote IP20

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du boîtier - autre

  • disposition de l'entrée de câble - autre

  • classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94 - autre

  • classe de protection (IP), monté - IP67

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et acti

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4032248836406

Réf. Sonepar

00097883640

Réf. Fournisseur

4322750000

Marque

Weidmüller

finition du boîtier:

autre

disposition de l'entrée de câble:

autre

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

autre

classe de protection (IP), monté:

IP67

Boîtier (interfaces capteur/actionneur)